エスコ
6x18x50mm/6mm軸 超硬カッター(アルミ用)
材質
タングステンカーバイド
軸径(Φmm)
6
質量(g)
17.8
適合材
アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)
6×18×50
アズワン品番
64-7935-19
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64780039
EA819GL-351
オープン
¥
4,600
¥
5,060
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください