曜日別特売

10.5x3.5mm 木工用皿錐(六角軸)

10.5x3.5mm 木工用皿錐(六角軸) - エスコ
用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×3.5有効長(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.5最大径(Φmm)10.5アズワン品番64-7936-04内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64780879EA824DX-13.5
オープン
2,670
2,937(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする