エスコ
10.5x4.5mm 木工用皿錐(六角軸)
用途
木工
適合
インパクト
材質
ハイス鋼/特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
10.5×4.5
有効長(mm)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
9×9×109
最小径(Φmm)
4.5
最大径(Φmm)
10.5
アズワン品番
64-7936-06
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64780897
EA824DX-14.5
オープン
¥
2,860
¥
3,146
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください