エスコ
2.5x50mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
刃径(Φmm)
2.5
シャンク径(Φmm)
4
全長(mm)
50
材質
超硬合金(ドイツ一般鋼材)
コーナー半径(mm)
1.25
アズワン品番
64-7937-69
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64781484
EA824SD-2.5
2.5
4
50
オープン
¥
1,650
¥
1,815
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください