エスコ
6.0x60mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
材質
超硬合金(ドイツ一般鋼材)
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6.0
コーナー半径(mm)
3.0
アズワン品番
64-7937-73
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64781527
EA824SD-6.0
オープン
¥
2,520
¥
2,772
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください