エスコ
10.0x75mm エンドミル(TiAIN coat/超硬・ボール)
刃径(Φmm)
10.0
シャンク径(Φmm)
10
全長(mm)
75
材質
超硬合金(ドイツ一般鋼材)
コーナー半径(mm)
5.0
アズワン品番
64-7937-75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64781545
EA824SD-10.0
10.0
10
75
オープン
¥
6,210
¥
6,831
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください