エスコ
10x120mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)
材質
普通鋼
寸法(mm)
10(先端)
全長(mm)
180
質量(g)
54
アズワン品番
64-7937-84
適正回転数(min
-1
以下)
3000以下
六角シャンク径(Φmm)
6.35(1/4”)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64781633
EA824WG-210
オープン
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください