エスコ
18x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
用途
木工
仕様
インパクト対応:有
材質
ハイス鋼
軸径(Φmm)
6.35
刃先径(Φmm)
18×9×9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×15×200
最小径(Φmm)
9
最大径(Φmm)
18
アズワン品番
64-7938-26
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782044
EA824WL-18A
オープン
¥
3,790
¥4,169
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください