エスコ
150mm ダイヤモンド鏝やすり(平)
アクセスが困難な箇所への金属研削作業に最適です
粒度
140
ヤスリ部形状
平(3.1×2.9)
仕様
コーティング長(mm):25(両端)
全長(mm)
150
アズワン品番
64-7938-49
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782254
EA826VH-13
140
150
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください