エスコ
6.35mm タップホルダー(ラチェット式)
材質
本体:超々ジュラルミン、ギア・バーハンドル:高炭素鋼
寸法(mm)
本体:Φ23×81、ハンドルバー:Φ7×100
全長(mm)
81
質量(g)
105
六角対辺(mm)
6.35
呼び
M3~M10
アズワン品番
64-7938-95
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782629
EA829AT
オープン
¥
3,210
¥3,531
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください