エスコ
105x1.8x20.0mm ダイヤモンドカッター
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:105、刃厚:1.8、穴径:20.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
アズワン品番
64-7939-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782927
EA843RH-1
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください