エスコ
125x2.0x22.0mm ダイヤモンドカッター
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:125、刃厚:2.0、穴径:22.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
12200
アズワン品番
64-7939-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782936
EA843RH-2
オープン
¥
3,560
¥
3,916
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください