エスコ
180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
8400
アズワン品番
64-7939-92
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64782997
EA843RH-14
オープン
¥
5,920
¥
6,512
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください