曜日別特売

200x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター

200x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター - エスコ200x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター - エスコ
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒寸法(mm)外径:200、刃厚:2.2、穴径:25.4最大回転数(min-1[r.p.m])7500アズワン品番64-7939-97内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64783049EA843RH-25
オープン
6,180
6,798(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする