エスコ
250x2.4x25.4mm ダイヤモンドカッター
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:250、刃厚:2.4、穴径:25.4
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
5900
アズワン品番
64-7939-98
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64783058
EA843RH-26
オープン
¥
8,640
¥
9,504
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください