エスコ
Φ405mm/120T 超硬チップソー(アルミ用)
用途
金属切断
直径(Φmm)
405
穴径(Φmm)
25.4
山数
120P
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1100
適合材
アルミ
アズワン品番
64-7940-23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64783295
EA851CB-49
オープン
¥
22,800
¥
25,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください