エスコ
355mmx 64T 超硬チップソー(鉄・ステンレス用)
山数
64
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
アズワン品番
64-7940-25
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64783313
EA851CB-66
355
25.4
2.4
オープン
¥
13,300
¥
14,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください