曜日別特売

LEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型)

LEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型) - エスコLEDセンサーライト(ソーラー式/光色切替型) - エスコ
仕様ソーラーパネル サイズ:100×50×191(H)mm付属品取り付けネジ(本体用)×2、コンクリート用プラスチック製プラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール寸法(mm)160×152×135(H)質量(g)約440(クランプ除く)電源ニッケル水素電池×3本(付属)コード長さ(m)5全光束(Lm)昼白色:400、電球色:320保護等級IP44光源白色LED球(昼白色、電球色)ソーラーパネル質量(g)約220(クランプ除く)アズワン品番64-7941-66点灯時間5秒、20秒、20秒の点滅内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64784223EA864CA-28
オープン
10,100
11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする