曜日別特売

Φ300mm ミスト発生器

Φ300mm ミスト発生器 - エスコΦ300mm ミスト発生器 - エスコΦ300mm ミスト発生器 - エスコΦ300mm ミスト発生器 - エスコΦ300mm ミスト発生器 - エスコΦ300mm ミスト発生器 - エスコ
(1件のレビュー)

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。

セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム質量(g)450アズワン品番64-7942-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64784433EA897AP-1
オープン
6,400
7,040(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64784433
2022-06-30
用途: 倉庫内を冷やす
SPXフローテクノロジージャパン株式会社

取り付けましたが、4個あるノズルうち2個が噴霧せずに水がポタポタたれます。噴霧が出る2個だけで使用中。水道の圧力だけでは難しいようです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スタンド扇の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/649/
1が参考にしています
2023-03-03

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする