曜日別特売

[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル

[EA899AR-2B・3A・4・6B/RS-2A・4A用] スキマノズル - エスコ
全長(mm)260先端幅(mm)25アズワン品番64-7943-45内容量1個
注意
※EA899AR-6B、EA899RS-4A、旧 EA899AR-6A、旧 EA899RS-4
はホースやホース接続ハンドルには付きますが、延長管先には付きません。
※EA899AR-3A、旧 EA898AR-3
はホースには付きますが、延長管には付きません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64784939EA899RS-43
オープン
340
374(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする