エスコ
キャスター(EA903BM,BP,BR用/2個)
仕様
適用作業台:EA903BPシリーズ、EA903BMシリーズ、EA903BRシリーズ
材質
金具:ステンレス、キャスター:樹脂(ゴム)
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
660
アズワン品番
64-7943-60
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785027
EA903BL-20A
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください