[SS/23.0-23.5cm] 室内用上履き(ゴム底)

[SS/23.0-23.5cm] 室内用上履き(ゴム底) - エスコ
材質甲被:ポリエステル、底:合成ゴムブラック質量(g)80±10(Lサイズで片足)サイズ(cm)SS:23.0~23.5アズワン品番64-7944-09内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64785413EA910RC-1
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする