エスコ
26.5cm スリッパ(ブッチャー織/グレー)
材質
表地・中敷:ポリエステル100%、底面:PVC
色
グレー
質量(g)
約173
サイズ(cm)
26.5
アズワン品番
64-7944-22
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64785569
EA910TD-16
オープン
¥
1,000
¥
1,100
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください