エスコ
110mm 糸切りはさみ(安全キャップ付)
材質
刃:ハイカーボンステンレス鋼、柄:ABS樹脂
全長(mm)
110
色
ピンク
質量(g)
約15(本体のみ)
刃長(mm)
38
アズワン品番
64-7946-38
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787005
EA916HD-22
オープン
¥
765
¥
842
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください