エスコ
110mm ニッパー型爪切り(ガード付)
材質
本体:ステンレス、ガード:ポリカーボネイト、ネオジウム磁石
全長(mm)
110
刃幅(mm)
約6
刃先形状
カーブ刃
アズワン品番
64-7946-10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787039
EA916HH-27
オープン
¥
2,600
¥
2,860
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください