エスコ
425x345x345mm/43L 保冷ボックス(折畳み式)
仕様
使用時サイズ
(収納時サイズ)
W×D×H(mm):425×345×345、(425×345×130)
材質
上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
質量(kg)
1.4
色
ブラック
容量(L)
43
アズワン品番
64-7946-72
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×300×290
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787267
EA917AH-17
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください