エスコ
360x190x255mm ツールバッグ
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×190×255
アズワン品番
64-7948-96
外寸法・幅(mm)
360
外寸法・高さ(mm)
255
外寸法・奥行(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787784
EA925CH-38
360×190×255
緑
オープン
¥
3,460
¥
3,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください