エスコ
410x220x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付)
プラスチック底の為、軽量で、手提げでも肩掛けでも使いやすい。
材質
底部:PP
材質(本体)
ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
410×220×300
アズワン品番
64-7949-16
外寸法・幅(mm)
410
外寸法・高さ(mm)
300
外寸法・奥行(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64787967
EA925HN-7
410×220×300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください