エスコ
670x250x380mm ボストンバッグ
質量(kg)
0.76
材質(本体)
ナイロン(420D)
容量(L)
72
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×250×380
アズワン品番
64-7949-49
外寸法・幅(mm)
670
外寸法・高さ(mm)
380
外寸法・奥行(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788247
EA927AG-22A
670×250×380
オープン
¥
5,400
¥
5,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください