エスコ
710x470x205mm ボストンバック(黒)
質量(kg)
1.3
材質(本体)
ポリエステル
容量(L)
68
アズワン品番
64-7949-66
外寸法・幅(mm)
710
外寸法・高さ(mm)
470
外寸法・奥行(mm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788387
EA927BB-2
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください