エスコ
178x 88x254mm/4L シューズバック
サイドはメッシュになっており通気性に優れています
材質
ポリエステル(300デニール)
質量(g)
200
容量(L)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×88×254
機能
通気性
アズワン品番
64-7949-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64788588
EA927CK-51
オープン
¥
2,450
¥
2,695
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください