エスコ
88x127mm たわし(ホルダー付/水色)
手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーとたわしのセットです。
用途
傷が付きやすい材料の汚れに
セット内容
ホルダー、たわし(水色)1個
材質
ホルダー:ポリプロピレン、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布
寸法(mm)
(たわし)88×127×25
色
水色
アズワン品番
64-7950-92
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789288
EA928AS-406A
オープン
¥
1,580
¥
1,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください