エスコ
[EA928CC-73用]300mm 交換用ブラシヘッド
仕様
穂先幅:300mm
材質
頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル
質量(g)
約130
毛丈(mm)
約40
アズワン品番
64-7951-06
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64789306
EA928CC-74
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください