曜日別特売

ダスターミット・洗車・掃除用(マイクロファイバー)

ダスターミット・洗車・掃除用(マイクロファイバー) - エスコダスターミット・洗車・掃除用(マイクロファイバー) - エスコ
(1件のレビュー)
材質マイクロファイバー(ポリエステル80%、ポリアミド20%)寸法(mm)210×195アズワン品番64-7951-76内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64789674EA929DY-20A
オープン
935
1,029(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64789674
2022-06-09
用途: 清掃の仕事時
卸売・小売業

探し求めていたものです。
薄さと良い本当に欲しかった物。
ガラス等を拭いても拭きスジが残ることなく綺麗になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする