エスコ
Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
仕様
主絶縁材:PBT
色
緑
材質(本体)
クローム : 黄銅
取付板厚(mm)
1.5~1.8
ナット二面幅(mm)
8.0
パネル取付方式
ナット締め付け
ナット締付トルク(N・m)
0.6
アズワン品番
64-7953-45
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)
Φ6.1
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790006
EA940DB-88GA
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください