エスコ
Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)
仕様
主絶縁材:PBT
色
緑
材質(本体)
ポリカーボネート
取付板厚(mm)
1.6まで
パネル取付方式
ワンタッチ装着
アズワン品番
64-7953-47
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
パネルカット寸法(mm)
Φ5.1
耐電圧(V)
AC500 (1分間)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790015
EA940DB-89GA
オープン
¥
370
¥
407
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください