DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付)

DC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付) - エスコDC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付) - エスコDC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付) - エスコDC24V/ 15W スイッチングパワーサプライ(正面取付) - エスコ
仕様
直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
リモートセンシング
リモートコントロール:無
期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250出力電圧(V)DC24入力電圧(V)100~240(DC80~370共用)出力電流(A)0.65冷却方式冷却ファン 無出力容量15W使用周囲温度(℃)-20~70(0~90%)保存温度範囲(℃)-25~75(0~90%)入力電圧変動許容範囲(V)AC85~264 (単相)、DC80~370突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時)標高(m)3000端子台ねじ端子入力電流(A)0.32 typ. (C100V入力時)、0.2 typ. (C200V入力時)リップルノイズ(mVp-p)60mV(p-p)以下 AC100~240V入力時起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時)リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時)出力保持時間15ms typ. (C100V入力時)、70ms typ. (C200V入力時)出力表示灯有(色:緑)アズワン品番64-7953-70過熱保護装置絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V入出力接続方式端子台耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64790155EA940DN-80A
オープン
3,900
4,290(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする