エスコ
Φ10mmx10m ケーブルプロテクター(ブラック)
材質
軟質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)
50(W)×16.5(H)
質量(kg)
4.8
色
ブラック
全長(m)
10
アズワン品番
64-7953-80
適合ケーブル(Φmm)
10以下
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790329
EA940HB-11
オープン
¥
10,100
¥
11,110
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください