エスコ
600x800x320mm 圧縮袋(押入れケース用ハーフ/2枚)
用途
押入れケース用ハーフサイズ
仕様
保存期間の目安:約6か月(約6か月過ぎても圧縮状態に異常がなければそのまま保存できますが、回復率は多少悪くなります。)
材質
【フィルム】ポリエチレン・ナイロン【チャック】ポリエチレン【バルブ】ポリエチレン・ポリプロピレン【弁】エラストマー【スライダー】ポリプロピレン
寸法(cm)
約60(W)X80(D)+32(マチ)
アズワン品番
64-7955-60
全質量(g)
275
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790889
EA944CR-33A
オープン
¥
840
¥924
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください