エスコ
50mmx 2m 滑り止めテープ(蓄光)
用途
消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所
厚さ(mm)
0.86
アズワン品番
64-7955-82
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
砥粒
使用場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64790959
EA944DN-22
50
2
0.86
ポリエステルフィルム
人造砥粒
屋外用
オープン
¥
5,580
¥
6,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください