エスコ
25x150mm マジックテープ(粘着付/黒)
材質
ポリエステル
幅(mm)
25
厚さ(mm)
2
色
黒
長さ(m)
0.15
アズワン品番
64-7955-95
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791004
EA944MA-243
オープン
¥
155
¥
171
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください