エスコ
2100x 25m マスキングシート(内・外装用)
材質
ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応
色
グリーン
テープ幅(mm)
2100
テープ長さ(m)
25
アズワン品番
64-7955-96
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791013
EA944MC-31
オープン
¥
830
¥913
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください