エスコ
48mmx13.7m 手切れ粘着テープ(イエロー)[DUCK]
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系
芯径(mm)
76(3”)
耐熱温度(℃)
93
アズワン品番
64-7956-34
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791345
EA944RS-10
イエロー
48
13.7
0.23
ポリエチレン
ゴム系
オープン
¥
1,030
¥
1,133
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください