エスコ
48mmx 32m 超強力万能ダクトテープ(白)[DUCK]
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.29
長さ(m)
32
アズワン品番
64-7956-40
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791406
EA944RS-44
白
48
32
0.29
ポリエチレン
ゴム系
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください