エスコ
19mmx27.4m 冷凍庫用テープ[DUCK]
冷凍品の固定・梱包などに
材質
クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤
使用温度(℃)
-40まで
芯径(mm)
38(1.5”)
アズワン品番
64-7956-47
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791476
EA944RS-91
19
27.4
0.1
クレープ紙 熱可塑性合成ゴム接着剤
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください