エスコ
19mmx18.2m 滑り止めグリップテープ[DUCK]
テープ表面にも若干の粘着性があり、重ね合わせることでよりグリップ力が向上します
芯径(mm)
30(1.1”)
耐熱温度(℃)
5~80
アズワン品番
64-7956-48
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791485
EA944RS-101
黒
19
18.2
0.38
コットン
ゴム系
オープン
¥
2,080
¥
2,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください