エスコ
48mmx 50m 梱包用透明テープ(強力/4巻)[DUCK]
材質
BOPP
芯径(mm)
76(3”)
アズワン品番
64-7956-49
内容量
1パック(4巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791494
EA944RS-110
透明
48
50
0.06
BOPP
オープン
¥
4,200
¥
4,620
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください