エスコ
48mmx11m 超強力ダクトテープ(手切れ/シルバー)
水回り、アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
厚さ(mm)
0.43
質量(g)
267
芯径(mm)
76
アズワン品番
64-7956-52
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791519
EA944RV-1
シルバー
48
11
0.43
ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
天然ゴム系
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった