エスコ
50mmx50m 粘着テープ(アルミ箔)
材質
基材:アルミニウム箔、粘着剤:アクリル系
アズワン品番
64-7956-58
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791573
EA944SC-2A
50
50
0.1
オープン
¥
2,560
¥
2,816
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください