エスコ
25mmx 9.1m 強力万能ダクトテープ[T-REX]
紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。
材質
耐UVポリエチレン コーティングクロス
厚さ(mm)
0.43
芯径(mm)
41(1.6")
アズワン品番
64-7956-63
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64791625
EA944TR-1
グレー
25
9.1
0.43
耐UVポリエチレン コーティングクロス
オープン
¥
870
¥
957
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください